Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kempa RUCKSACK, anthra/schwarz, Größe NOSIZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa RUCKSACK, anthra/schwarz, Größe NOSIZE
Kempa RUCKSACK, anthra/schwarz, Größe NOSIZE
Kempa RUCKSACK, anthra/schwarz, Größe NOSIZE
Artikel-Nr.:
     6906-4051309764670
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200491901
EAN/GTIN:
     4051309764670
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
- verstellbare, gepolsterte Schultergurte für höchsten Tragekomfort
- gepolstertes Rückenteil
- großes Hauptfach
- Seitentasche aus Mesh zur Aufbewahrung einer Wasserflasche
- Seitentasche mit Reißverschluss
- Bodenfach mit Reißverschluss
Material: 81% POLYESTER + 19% RECYCLED
Größe: 50cm x 40cm x 25cm
Volumen: 50L
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
anthra/schwarz
Größe:
NOSIZE
Ursprungsland:
Indonesia
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291
Gewicht in kg:
0,639
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
... > Kempa > Taschen > Rucksäcke
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, back pack, Taschen, Taschen Kempa, Rucksäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.