| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4051309753919 Herst.-Nr.: 200316402 EAN/GTIN: 4051309753919 |
| |
|
| | |
| - Rundhalsausschnitt mit Kragenband - schnitttechnisches Design vorne und hinten - geprägte Linien auf der Vorderseite - elastische Kempa- und K-Label-Aufdrucke
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Materialfarbbezeichnung: | kempablau/anthra | Größe: | S | Ursprungsland: | China | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61099020 | Gewicht in kg: | 0,151 | Hinweis zur Abbildung: | Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußball-Trikots, Fußballtrikots, Trikot, Trikots, trikot damen, fussball trikots, trikot kempa, Bekleidung Teamsport, Teamsport Trikots, Teamsport Trikots Kempa, Teamsport Trikots Kurzarm |
| | |
| |