Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport ESSENTIAL 1/4 ZIP TOP, schwarz/weiß, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport ESSENTIAL 1/4 ZIP TOP, schwarz/weiß, Größe XL
uhlport ESSENTIAL 1/4 ZIP TOP, schwarz/weiß, Größe XL
uhlport ESSENTIAL 1/4 ZIP TOP, schwarz/weiß, Größe XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309630746
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100517101
EAN/GTIN:
     4051309630746
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts xl
herren langarmshirts
- gedruckter uhlsport-Schriftzug auf der Brust
- Zip top mit Stehkragen und kurzem Reißverschluss
- elastisches Einfassband am Saum
- elastisches Einfassband am Ärmelbündchen
- neuartiger Schnitt
Material: 100% Polyester, smartbreathe® FIT
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/weiß
Größe:
XL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,348
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.