Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa POLO SHIRT WOMEN, kempablau, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa POLO SHIRT WOMEN, kempablau, Größe XS
Kempa POLO SHIRT WOMEN, kempablau, Größe XS
Kempa POLO SHIRT WOMEN, kempablau, Größe XS
Kempa POLO SHIRT WOMEN, kempablau, Größe XS
Kempa POLO SHIRT WOMEN, kempablau, Größe XS
Kempa POLO SHIRT WOMEN, kempablau, Größe XS
Artikel-Nr.:
     6906-4051309589013
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200234701
EAN/GTIN:
     4051309589013
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
- Knopfleiste mit drei Knöpfen
- gestickter Kempa-Schriftzug
- Frauenschnitt

Material:
57% Baumwolle, 38% Polyester, 5% Elasthan; Piqué
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
kempablau
Größe:
XS
Ursprungsland:
Bangladesh
Zolltarifnummer (WA_NR):
61061000
Gewicht in kg:
0,145
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops Kempa, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.