Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa PRÄSENTATIONSHOSE, schwarz, Größe XXS/XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kempa PRÄSENTATIONSHOSE, schwarz, Größe XXS/XS
Kempa PRÄSENTATIONSHOSE, schwarz, Größe XXS/XS
Kempa PRÄSENTATIONSHOSE, schwarz, Größe XXS/XS
Kempa PRÄSENTATIONSHOSE, schwarz, Größe XXS/XS
Kempa PRÄSENTATIONSHOSE, schwarz, Größe XXS/XS
Kempa PRÄSENTATIONSHOSE, schwarz, Größe XXS/XS
Artikel-Nr.:
     6906-4051309260417
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     200504901
EAN/GTIN:
     4051309260417
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
herren-trainingshose kempa
- Kordel im Bund
- Micro Touch Polyester Material
- zwei Reißverschlusstaschen
- Futter aus Mesh, untere Hälfte mit Taffeta
- verstellbare Beinöffnung
- gestickter Kempa-Schriftzug
- Reißverschluss an der Beinöffnung

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
XXS/XS
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62046318
Gewicht in kg:
0,245
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: herren trainingshose, jogginghosen schwarz, Bekleidung Teamsport, Active Training Hosen & Shorts, Active Training Hosen & Shorts Kempa, Active Training Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.