Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport UHLSPORT Badetuch, weiß/schwarz, Größe NOSIZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport UHLSPORT Badetuch, weiß/schwarz, Größe NOSIZE
uhlport UHLSPORT Badetuch, weiß/schwarz, Größe NOSIZE
Artikel-Nr.:
     6906-4051309100287
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100980301
EAN/GTIN:
     4051309100287
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Größe:
72 x 140 cm


Material:
100% Baumwolle, Frotte

Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
weiß/schwarz
Größe:
NOSIZE
Ursprungsland:
Turkey
Zolltarifnummer (WA_NR):
63026000
Gewicht in kg:
0,516
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, badehandtuch, Sonstiges Zubehör, Sonstiges Zubehör uhlsport, Sonstiges Zubehör Accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.