Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-C Präsentationsjacke XL schwarz/grau melange/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-C Präsentationsjacke XL schwarz/grau melange/weiß
5-C Präsentationsjacke XL schwarz/grau melange/weiß
5-C Präsentationsjacke XL schwarz/grau melange/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523925869
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1011904
EAN/GTIN:
     4043523925869
Suchbegriffe:
Trainingsjacke (Unisex)
Unisex-Trainingsjacke
trainingsjacke (unisex)
Leichte Jacke für den gemeinsamen Auftritt als Team. Elastisches, feuchtigkeitsregulierendes Material Breite Rippbündchen an Ärmel und Saum Gerippter Kragen Seitliche Reißverschlusstaschen Stylischer 5-C Print in 3D-Optik Ohne Innenfutter
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau melange/weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.