Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liga 2.0 Poloshirt 44 gelb/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liga 2.0 Poloshirt 44 gelb/schwarz/weiß
Liga 2.0 Poloshirt 44 gelb/schwarz/weiß
Liga 2.0 Poloshirt 44 gelb/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523866117
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1111838
EAN/GTIN:
     4043523866117
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Moderner Fußball-Style trifft auf Funktion. Feuchtigkeitsableitendes, schnelltrocknendes Material Mesh-Einsatz für verbesserte Luftzirkulation Polokragen mit 3er-Knopfleiste Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz/weiß
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61062000000
Ursprungsland:
GE
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt gelb, damen polo, T-Shirts & Polos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.