Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elemental Torwarthose ohne Innenslip 140 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elemental Torwarthose ohne Innenslip 140 schwarz
Elemental Torwarthose ohne Innenslip 140 schwarz
Elemental Torwarthose ohne Innenslip 140 schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523778007
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     4090701
EAN/GTIN:
     4043523778007
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
jogginghosen schwarz
Glanzparade. Strapazierfähiges Funktionspolyester Abriebfeste Hüftpolster mit sehr guten Dämpfungseigenschaften
Material: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: herren trainingshose, erima jogginghose, Torhüter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.