| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4043523766370 Herst.-Nr.: 9060712 EAN/GTIN: 4043523766370 |
| |
|
| | |
| Atmungsaktiver Schutz bei jeder Bewegung. Super Passform durch speziellen, taillierten Damenschnitt ERIMA TEX®<\sup> Membran: 5.000 mm Wassersäule, 3.000 g/m²/24h Atmungsaktivität, winddicht Abnehmbare Kapuze Seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschluss Unterlegter, wasserdichter Reißverschluss mit Kinnschutz für angenehmes Tragegefühl Reflektierende Brusttasche mit Reißverschluss Lüftungsöffnungen mit Reißverschluss und Mesh unter dem Arm Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | grau melange/green gecko | Zielgruppe: | Damen | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61130090000 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |