Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teamsport Poloshirt 152 green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teamsport Poloshirt 152 green
Teamsport Poloshirt 152 green
Teamsport Poloshirt 152 green
Artikel-Nr.:
     6906-4043523492095
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     211335
EAN/GTIN:
     4043523492095
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches Baumwoll-Poloshirt für jede Gelegenheit. Hochwertiges Polohemd mit Ripp-Kragen Gewicht ca. 210 g/m² Modisches Ärmelbündchen Angenehmes und hautfreundliches Tragegefühl
Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
green
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61051000000
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.