Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teamsport Poloshirt L weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teamsport Poloshirt L weiß
Teamsport Poloshirt L weiß
Teamsport Poloshirt L weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523491692
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     211331
EAN/GTIN:
     4043523491692
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches Baumwoll-Poloshirt für jede Gelegenheit. Hochwertiges Polohemd mit Ripp-Kragen Gewicht ca. 210 g/m² Modisches Ärmelbündchen Angenehmes und hautfreundliches Tragegefühl
Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61051000000
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, T-Shirts & Polos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.