Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promo T-Shirt XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promo T-Shirt XL schwarz
Promo T-Shirt XL schwarz
Promo T-Shirt XL schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4043523489729
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     208340
EAN/GTIN:
     4043523489729
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Der ideale Begleiter für Sport und Freizeit. Angenehmes Tragegefühl durch hautfreundliches Baumwollmaterial Gewicht: ca. 160 g/m²
Material: 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61091000100
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: herren-shirt schwarz, herren shirt, herren-t-shirts erima, T-Shirts & Polos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.