Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFORMANCE T-Shirt S weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERFORMANCE T-Shirt S weiß
PERFORMANCE T-Shirt S weiß
PERFORMANCE T-Shirt S weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523441369
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     808202
EAN/GTIN:
     4043523441369
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Unser funktioneller Allrounder ist für jede Aktivität geeignet. Sehr angenehmes, leichtes, schnelltrocknendes und feuchtigkeitsregulierendes Material Flachnähte für geringe Reibung und höchsten Tragekomfort Mesheinsätze an der Seite und am Schlüsselbein
Material: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
KH
Weitere Suchbegriffe: herren-shirt weiß, herren shirt, herren-t-shirts erima, T-Shirts & Polos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.