Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Polo Polo Shirt Pique Classic W XL/42 Dark Grey Melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Polo Polo Shirt Pique Classic W XL/42 Dark Grey Melange
Craft Polo Polo Shirt Pique Classic W XL/42 Dark Grey Melange
Artikel-Nr.:
     6906-192467-1975-42
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     192467-1975-42
EAN/GTIN:
     7318572704916
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Klassisches Poloshirt mit komfortabler Passform und besticktem Logo am Arm. Perfekt für die Veredelung mit dem Vereins-, Club-, oder Firmenlogo. • Pique Polo • Optimaler Feuchtigkeitstransport • Angenehm weiches Material • Hervorragender Tragekomfort • Knopfleiste • Seitenschlitze am Bund für mehr Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Modell:
192467
Größe:
XL/42
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Dark Grey Melange
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotTumble;DoNotDryClean;DoNotBleach;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener
Grammatur:
160 gr/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
6106200000
... > Lager 6906 > Craft > Polo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.