Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress 2.0 GK LS Jersey M S Deep Lake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress 2.0 GK LS Jersey M S Deep Lake
Craft Tshirt Progress 2.0 GK LS Jersey M S Deep Lake
Artikel-Nr.:
     6906-1912226-625000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912226-625000-4
EAN/GTIN:
     7318573774505
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts größe s
Modernes Torwarttrikot aus einem leichten und elastischen Material mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport für maximale Leistung. Mesh-Einsätze an den Achseln sorgen für ein effizientes Körpertemperaturmanagement. Die hohe Elastizität gewährleistet eine hervorragende Paßform und optimale Bewegungsfreiheit.
Weitere Informationen:
Modell:
1912226
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% recyceltes Polyester
Farbe:
Deep Lake
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.