Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Fleecejacket ADV Explore Heavy Fleece Jacket M XXL Flow-Blaze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Fleecejacket ADV Explore Heavy Fleece Jacket M XXL Flow-Blaze
Craft Fleecejacket ADV Explore Heavy Fleece Jacket M XXL Flow-Blaze
Artikel-Nr.:
     6906-1912218-362396-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912218-362396-8
EAN/GTIN:
     7318573773218
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Warme Fleecejacke aus recyceltem Melange-Stoff mit gebürsteter Innenseite für zusätzliche Wärme und Komfort. Die Jacke besteht aus recyceltem Polyester und hat eine Brusttasche mit Reißverschluss aus unifarbenem Stoff für optimales Firmenbranding.
Weitere Informationen:
Modell:
1912218
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Flow-Blaze
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke herren, fleece jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.