Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Core Bike Ride Hydro Lumen Pants W XL BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Core Bike Ride Hydro Lumen Pants W XL BLACK
Craft Pants Core Bike Ride Hydro Lumen Pants W XL BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911688-999000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911688-999000-7
EAN/GTIN:
     7318573599849
Suchbegriffe:
Fahrradhose
Radlerhose
fahrradhose
Wind- und wasserdichte Pendler-Radhose mit getapten Nähten, zwei Außentaschen und Klettverschlüssen an Bund und Beinabschlüssen für optimalen Sitz. • Wind- und wasserdichtes 2-Lagen-Material (WP 8000 / MVP 8000) • Getapte Nähte • Klettverschlüsse an Bund und Beinabschlüssen • Design-Elemente die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Zwei Außentaschen
Weitere Informationen:
Modell:
1911688
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Torso: Vorne: 100% Polyester, Rückseite: 100% Polyurethan
Farbe:
BLACK
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204631890
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.