Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft CORE Craft Sweatpants M XXL GREY MELANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft CORE Craft Sweatpants M XXL GREY MELANGE
Craft CORE Craft Sweatpants M XXL GREY MELANGE
Artikel-Nr.:
     6906-1911666-950000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911666-950000-8
EAN/GTIN:
     7318573598835
Suchbegriffe:
Trainingshose (Unisex)
Unisex-Trainingshose
Lässige Sweatpants aus einer funktionellen, angenehm weichen Baumwoll-Polyestermischung. Zwei Seitentaschen vorne. • Regular fit • Komfortabler Schnitt • Angenehm weiche Baumwoll- Polyestermischung • Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen
Weitere Informationen:
Modell:
1911666
Größe:
XXL
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Men
Material:
65% Polyester 35% Baumwolle
Farbe:
GREY MELANGE
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.