Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft CORE Craft sweatpants W S GREY MELANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft CORE Craft sweatpants W S GREY MELANGE
Craft CORE Craft sweatpants W S GREY MELANGE
Artikel-Nr.:
     6906-1911655-950000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911655-950000-4
EAN/GTIN:
     7318573597869
Suchbegriffe:
Trainingshose (Unisex)
Unisex-Trainingshose
trainingshose (unisex)
Lässige Sweatpants aus einer funktionellen, angenehm weichen Baumwoll-Polyestermischung. Zwei Seitentaschen vorne. • Regular fit • Komfortabler Schnitt • Angenehm weiche Baumwoll- Polyestermischung • Bund über Kordelzug verstellbar • 2 Seitentaschen
Weitere Informationen:
Modell:
1911655
Größe:
S
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Women
Material:
65% Polyester 35% Baumwolle
Farbe:
GREY MELANGE
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.