| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1911433-999000-8 Herst.-Nr.: 1911433-999000-8 EAN/GTIN: 7318573594493 |
| |
|
| | |
| Warme Trägerhose mit wind- und wasserdichter Vorderseite, gebürsteter Innenseite und Design-Elementen, die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst. C3 Pad. • Elastisches, wind- und wasserdichtes Material vorne • Gebürstete Innenseite für mehr Komfort • Hohe Elastizität für mehr Bewegungsfreiheit • Design-Elemente, die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Ergonomische, Bike spezifische Bib-Konstruktion • Beinabschlüsse mit Reißverschluss • Infinity C3 Pad women Weitere Informationen: | | Modell: | 1911433 | Größe: | XXL | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | Torso vorne: Vorne 100 Polyester, Mid: 100% Polyurethan, Rückseite: 100% Polyester, Torso hinten: 87% recyceltes Polyester 13% Elastan, Träger: 90% Polyester, 10% Elastan | Farbe: | BLACK | Zertifizierung: | RecycledMaterials;Ventair | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6104630000 |
|
| | |
| | | |
| |