Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Bikeshorts Core Bike SubZ Wind Bib Tights W XL BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Bikeshorts Core Bike SubZ Wind Bib Tights W XL BLACK
Craft Bikeshorts Core Bike SubZ Wind Bib Tights W XL BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911433-999000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911433-999000-7
EAN/GTIN:
     7318573594486
Suchbegriffe:
Bikeshorts
Fahrradhose
Radlerhose
fahrradhose
Warme Trägerhose mit wind- und wasserdichter Vorderseite, gebürsteter Innenseite und Design-Elementen, die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst. C3 Pad. • Elastisches, wind- und wasserdichtes Material vorne • Gebürstete Innenseite für mehr Komfort • Hohe Elastizität für mehr Bewegungsfreiheit • Design-Elemente, die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Ergonomische, Bike spezifische Bib-Konstruktion • Beinabschlüsse mit Reißverschluss • Infinity C3 Pad women
Weitere Informationen:
Modell:
1911433
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Torso vorne: Vorne 100 Polyester, Mid: 100% Polyurethan, Rückseite: 100% Polyester, Torso hinten: 87% recyceltes Polyester 13% Elastan, Träger: 90% Polyester, 10% Elastan
Farbe:
BLACK
Zertifizierung:
RecycledMaterials;Ventair
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.