Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV SubZ Sweater 2 M M BLUES-ASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV SubZ Sweater 2 M M BLUES-ASH
Craft ADV SubZ Sweater 2 M M BLUES-ASH
Artikel-Nr.:
     6906-1911329-375914-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911329-375914-5
EAN/GTIN:
     7318573591997
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt grau
Innovativer Laufpulli mit windschützender Ventair-Frontpartie mit leichter Wattierung und geklebtem 3-Lagen-Design. Gebürstetes recyceltes Polyester und Elasthan-Jersey an Ärmeln und Rücken sorgt für Wärme und Komfort. • Windschützender VentAirTM-Frontpartie mit leichter Wattierung und geklebtem 3-Lagen-Design • Gebürstetes recyceltes Polyester und Elasthan-Jersey an Ärmeln und Rücken sorgt für Wärme und Komfort • Slim fit • Geklebter unterer Saum • Design-Elemente sorgen dafür, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • Craft Logo auf der Brust • Six Dots Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1911329
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Torso vorne: 100% Polyester Torso hinten: 88% recyceltes Polyester 12% Elastan Ärmel: 88% recyceltes Polyester 12% Elastan
Farbe:
BLUES-ASH
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6210400000
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.