Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pro Bike SubZ Lumen LS Jersey W L SHOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pro Bike SubZ Lumen LS Jersey W L SHOCK
Craft Pro Bike SubZ Lumen LS Jersey W L SHOCK
Artikel-Nr.:
     6906-1911198-825000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911198-825000-6
EAN/GTIN:
     7318573736473
Suchbegriffe:
Fahrrad-Trikot
Fahrradtrikot
fahrrad trikot
Profi Bike Jersey aus hochfunktionellem Material für maximale Leistung. Vollflächige Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst. • Vollflächige Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Gebürstete Innenseite für Wärme • 4 Rückentaschen, 1 davon mit Reißverschluss • Sichtbarer Kordelzug an der Außenseite der mittleren Gesäßtasche • Silikonbesatz auf der Bundrückseite für optimalen Sitz • YKK-Reißverschlüsse
Weitere Informationen:
Modell:
1911198
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Polyester 92%, Elastan 8%
Farbe:
SHOCK
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109909000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.