Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress LS Basket Jersey M XXL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress LS Basket Jersey M XXL Black
Craft Tshirt Progress LS Basket Jersey M XXL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1911106-999000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911106-999000-8
EAN/GTIN:
     7318573581349
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Fussball-Short (Herren)
Progress LS Basket Jersey ist ein langärmeliges Basketballtrikot zum Aufwärmen und Trainieren. Das Jersey aus leichtem, recyceltem Polyester bietet eine erhöhte Atmungsaktivität und einen effizienten Feuchtigkeitstransport für optimale Leistung. Außerdem fühlt es sich weich an und hat eine weite Paßform, um hohen Komfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu bieten. • Recyceltes Polyester • Weiches, elastisches Material für erhöhte Atmungsaktivität • Weite Paßform • V-Ausschnitt
Weitere Informationen:
Modell:
1911106
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester - recycled
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.