Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Vest CORE Light Padded Vest M 3XL Blaze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Vest CORE Light Padded Vest M 3XL Blaze
Craft Vest CORE Light Padded Vest M 3XL Blaze
Artikel-Nr.:
     6906-1910986-396000-9
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910986-396000-9
EAN/GTIN:
     7318573627054
Suchbegriffe:
Herrenweste
Recyclingpolyesterweste
Wärmende Weste mit einer leichten Wattierung aus recyceltem Polyester. Angenehm weicher Rippstrickkragen, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss vorne. Gerader Schnitt. • Leichte Wattierung aus recyceltem Polyester • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Kragen aus angenehm weichem Rippstrick • Craft Logo auf der Brust • Six-Dot Logo auf der Rückseite • Gerader Schnitt
Weitere Informationen:
Modell:
1910986
Größe:
3XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyamid (recycelt) Wattierung: 100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Blaze
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Vest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.