| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910745-995000-6 Herst.-Nr.: 1910745-995000-6 EAN/GTIN: 7318573556477 |
| |
|
| | |
| Dieses klassische Poloshirt aus weichem Baumwoll-Polyestergemisch bietet einen hervorragenden ganztägigen Tragekomfort. Es verfügt über eine Knopfleiste mit drei Knöpfen. • Weiches Baumwoll-Polyestergemisch • Craft-Logo-Print am Ärmel und Six-Dot-Logo auf der Rückseite • Regular fit Weitere Informationen: | | Modell: | 1910745 | Größe: | L | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | 76% Baumwolle 19% Polyester 5% Elastan (Melange Farbtöne: 57% Baumwolle 38% Polyester 5% Elastan) | Farbe: | Asphalt | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110301000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |