Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pique CORE Blend Polo Shirt M L Dk Grey Melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pique CORE Blend Polo Shirt M L Dk Grey Melange
Craft Pique CORE Blend Polo Shirt M L Dk Grey Melange
Artikel-Nr.:
     6906-1910745-975000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910745-975000-6
EAN/GTIN:
     7318573556415
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Dieses klassische Poloshirt aus weichem Baumwoll-Polyestergemisch bietet einen hervorragenden ganztägigen Tragekomfort. Es verfügt über eine Knopfleiste mit drei Knöpfen. • Weiches Baumwoll-Polyestergemisch • Craft-Logo-Print am Ärmel und Six-Dot-Logo auf der Rückseite • Regular fit
Weitere Informationen:
Modell:
1910745
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
76% Baumwolle 19% Polyester 5% Elastan (Melange Farbtöne: 57% Baumwolle 38% Polyester 5% Elastan)
Farbe:
Dk Grey Melange
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110301000
... > Lager 6906 > Craft > Pique
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.