| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910628-395000-5 Herst.-Nr.: 1910628-395000-5 EAN/GTIN: 7318573450492 |
| |
|
| | |
| Lässiges Sweatshirt aus einer weichen Baumwoll- Polyestermischung. Komfort für den ganzen Tag. Zwei Taschen mit Reißverschluss vorne, Craft-Logo auf der Brust und Six-Dot Logo auf der Rückseite. • Angenehm weiches Material für höchsten Tragekomfort • Rippenbund an Ärmel- und Bundabschlüssen • Zwei Taschen vorne mit Reißverschluss • Craft-Logo auf der rechten Brust • Alle Zipper mit Gummierung Weitere Informationen: | | Modell: | 1910628 | Größe: | M | Ursprungsland: | TR | Geschlecht: | Women | Material: | 48% Baumwolle 47% Polyester 5% Elasthan | Farbe: | Dark Navy | Waschhinweis: | MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110119000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |