Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Core Soul Full Zip Hood W S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Core Soul Full Zip Hood W S Black
Craft Sweatshirt Core Soul Full Zip Hood W S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1910626-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910626-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573450065
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz damen
kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
Lässiger Kapuzenpullover mit durchgehendem Reißverschluss vorne. Angenehm weiches Material für höchsten Tragekomfort. Zwei Taschen vorne mit Reißverschluss. • Komfortable Paßform • Zwei Taschen vorne • Craft Logo auf der rechten Brust • Six Dot Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1910626
Größe:
S
Ursprungsland:
TR
Geschlecht:
Women
Material:
48% Baumwolle 47% Polyester 5% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110119000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.