Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Core Soul Hood Sweatshirt M S Rift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Core Soul Hood Sweatshirt M S Rift
Craft Sweatshirt Core Soul Hood Sweatshirt M S Rift
Artikel-Nr.:
     6906-1910623-664000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910623-664000-4
EAN/GTIN:
     7318573687348
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Lässiger Hoodie aus einer weichen und bequemen Baumwoll- Polyestermischung. Zwei Taschen vorne. • Komfortable Paßform • Zwei Taschen vorne • Craft Logo auf der rechten Brust • Six Dot Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1910623
Größe:
S
Ursprungsland:
TR
Geschlecht:
Men
Material:
48% Baumwolle 47% Polyester 5% Elastan
Farbe:
Rift
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110113000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.