Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt Core Soul Crew Sweatshirt M XXL Rift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt Core Soul Crew Sweatshirt M XXL Rift
Craft Sweatshirt Core Soul Crew Sweatshirt M XXL Rift
Artikel-Nr.:
     6906-1910622-664000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910622-664000-8
EAN/GTIN:
     7318573688222
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt xxl
Lässiges Sweatshirt aus einer weichen Baumwoll- Polyestermischung. Komfort für den ganzen Tag. Zwei Taschen mit Reißverschluss vorne, Craft-Logo auf der Brust und Six-Dot Logo auf der Rückseite. • Komfortable Paßform • Zwei Taschen vorne • Craft Logo auf der rechten Brust • Six Dot Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1910622
Größe:
XXL
Ursprungsland:
TR
Geschlecht:
Men
Material:
48% Baumwolle 47% Polyester 5% Elastan
Farbe:
Rift
Waschhinweis:
MachineWash30;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110113000
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.