| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910401-999000-8 Herst.-Nr.: 1910401-999000-8 EAN/GTIN: 7318573623292 |
| |
|
| | |
| Leichter Midlayer aus dünnem, elastischem und funktionellem Material. Bietet ein hervorragendes Temperaturmanagement, geeignet für die meisten Outdoor-Aktivitäten. • Leichtes, elastisches und funktionelles Material • Brusttasche mit Reißverschluss • Durchgehender Reißverschluss vorne mit Kinnschutz • Daumenöffnungen an den Ärmelabschlüssen Weitere Informationen: | | Modell: | 1910401 | Größe: | XXL | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | 89% Polyester 11% Elastan | Farbe: | Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110309100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |