Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Fleecejacket ADV Explore Fleece Midlayer W M Blaze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Fleecejacket ADV Explore Fleece Midlayer W M Blaze
Craft Fleecejacket ADV Explore Fleece Midlayer W M Blaze
Artikel-Nr.:
     6906-1910397-396000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910397-396000-5
EAN/GTIN:
     7318573577366
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Mit weichem, gebürstetem Fleece und sportlichem Schnitt ist diese moderne Mid-Layer-Jacke die perfekte Wahl für Outdoor-Abenteuer und den täglichen Gebrauch. Daumenloch an den Ärmeln für zusätzlichen Komfort. • Weiches, gebürstetes Fleece Material • Daumenloch an den Ärmel Abschlüssen • Seitentaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Reflektierende Details • Craft-logo auf der Brust • Regular fit
Weitere Informationen:
Modell:
1910397
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Blaze
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke damen, fleece jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.