Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pique ADV Seamless Polo Shirt W L Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pique ADV Seamless Polo Shirt W L Navy
Craft Pique ADV Seamless Polo Shirt W L Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1910385-390000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910385-390000-6
EAN/GTIN:
     7318573553858
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
ADV Seamless Polo Shirt ist ein weiches Poloshirt, das Ihrem Logo einen sportlichen Touch verleiht. Das weiche Polyestermaterial mit nahtloser Seitenverarbeitung bietet einen hohen Komfort und feineres Material an den wärmsten Stellen sorgt für zusätzliche Ventilation. • Angenehm weiches Material • Knopfleiste mit drei Knöpfen • Craft-Logo-Print am Ärmel und Six-Dot-Logo auf der Rückseite • Regular fit
Weitere Informationen:
Modell:
1910385
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
45% Polyester (recycelt), 30% Polyester, 25% Polyamid
Farbe:
Navy
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110301000
... > Lager 6906 > Craft > Pique
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.