| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910183-346000-158 Herst.-Nr.: 1910183-346000-158 EAN/GTIN: 7318573541374 |
| |
|
| | |
| Progress 2.0 Shorts sind Wettkampf-Shorts für Fortgeschrittene aus leichtem Stretchmaterial und mit erhöhtem Feuchtigkeitstransport für Höchstleistung. Die Shorts weisen ein klassisches, einfarbiges Design auf und der elastische Bund mit Kordelzug sorgt für einen optimalen Sitz. • Klassisches, einfarbiges Design • Leichte, elastische Materialien • Elastischer Bund mit Kordelzug • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck Weitere Informationen: | | Modell: | 1910183 | Größe: | 158/164 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | 100% Polyester-recycled | Farbe: | Club Cobolt | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6103430000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, fussball-short (herren) |
| | |
| |