Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress 2.0 Graphic Jersey M M Navy/Sweden Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress 2.0 Graphic Jersey M M Navy/Sweden Yellow
Craft Tshirt Progress 2.0 Graphic Jersey M M Navy/Sweden Yellow
Artikel-Nr.:
     6906-1910178-390552-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910178-390552-5
EAN/GTIN:
     7318573538923
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Fußball-Trikots
Progress 2.0 Graphic Jersey ist ein Wettkampf-Trikot für Fortgeschrittene aus leichtem Stretchmaterial und mit erhöhtem Feuchtigkeitstransport für Höchstleistung. Es verfügt über ein spezielles Design auf der Vorderseite und eine einfarbige Rückseite. Mesh-Einsätze unter den Achseln bieten ein effizientes Körpertemperaturmanagement und die hohe Elastizität sorgt für einen perfekter Sitz und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. • Spezielles Design vorne, einfarbige Rückseite • Leichte und funktionelle Materialien • Mesh-Einsätze unter den Achseln für bessere Belüftung • Rippenbund an Kragen und Ärmelabschlüssen • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck
Weitere Informationen:
Modell:
1910178
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester-recycled
Farbe:
Navy/Sweden Yellow
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.