Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Hoodie Evolve Hood Jacket M XXL Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Hoodie Evolve Hood Jacket M XXL Club Cobolt
Craft Hoodie Evolve Hood Jacket M XXL Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1910157-346000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910157-346000-8
EAN/GTIN:
     7318573532631
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Herren)
Kapuzenjacke
kapuzenjacken herren
Evolve Hood Jacket ist eine strapazierfähige Mid-Layer-Kapuzenjacke aus Stretchmaterial, die bei intensivem Training einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport bietet. Die Kapuzenjacke ist aus recycelten Materialien hergestellt, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. • Strapazierfähige, funktionelle Materialien • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck • Durchgehender Reißverschluss vorne • Kapuze mit Mesh-Futter
Weitere Informationen:
Modell:
1910157
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester-recycled
Farbe:
Club Cobolt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
... > Lager 6906 > Craft > Hoodie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.