| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1909632-698486-4 Herst.-Nr.: 1909632-698486-4 EAN/GTIN: 7318573717823 |
| |
|
| | |
| Trainingstights aus weichem Jersey mit gebürsteter Innenseite für zusätzliche Wärme. • Hohe Elastizität sorgt für perfekten Sitz • Bund mit Kordelzug • Kleine Schlüsseltasche im Bund Weitere Informationen: | | Modell: | 1909632 | Größe: | S | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | 88% Polyester (recycelt) 12% Elastan | Farbe: | Tide-Roxo | Waschhinweis: | MachineWash40;BleachWOChlorine;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6104630000 |
|
| | |
| | | |
| |