Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweater CORE Gain Midlayer M S Flow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweater CORE Gain Midlayer M S Flow
Craft Sweater CORE Gain Midlayer M S Flow
Artikel-Nr.:
     6906-1909496-362000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909496-362000-4
EAN/GTIN:
     7318573719032
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
sweatshirt (herren) s
Midlayer mit 1/2-Reißverschluss aus sehr weichem Material mit leicht gebürsteter Innenseite, für mehr Wärme und Komfort. • Angenehm weiches Material • Gebürstete Innenseite für Wärme und Komfort
Weitere Informationen:
Modell:
1909496
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
91% Polyester 9% Elastan
Farbe:
Flow
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.