Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Polo CORE Unify Polo Shirt W L Dark Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Polo CORE Unify Polo Shirt W L Dark Navy
Craft Polo CORE Unify Polo Shirt W L Dark Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1909139-395000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909139-395000-6
EAN/GTIN:
     7318573362405
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Poloshirt aus funktionellem Recyclingpolyester mit bequemer Paßform. •  Recyclingpolyester mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport •  Bequeme Paßform •  Gesticktes Logo auf dem linken Ärmel
Weitere Informationen:
Modell:
1909139
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt). Melange Farben: 50% Polyester (recycelt), 50% Polyester
Farbe:
Dark Navy
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6106200000
... > Lager 6906 > Craft > Polo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.