Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Polo CORE Unify Polo Shirt M 4XL Grey Melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Polo CORE Unify Polo Shirt M 4XL Grey Melange
Craft Polo CORE Unify Polo Shirt M 4XL Grey Melange
Artikel-Nr.:
     6906-1909138-950000-10
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909138-950000-10
EAN/GTIN:
     7318573319386
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Poloshirt aus funktionellem Recyclingpolyester mit bequemer Paßform. •  Recyclingpolyester mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport •  Bequeme Paßform •  Gedrucktes Logo auf dem linken Ärmel
Weitere Informationen:
Modell:
1909138
Größe:
4XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt). Melange Farben: 50% Polyester (recycelt), 50% Polyester
Farbe:
Grey Melange
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6105201000
... > Lager 6906 > Craft > Polo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.