Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweater ADV Unify Jacket M 4XL Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweater ADV Unify Jacket M 4XL Club Cobolt
Craft Sweater ADV Unify Jacket M 4XL Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1909134-346000-10
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909134-346000-10
EAN/GTIN:
     7318573457989
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Jacke aus recyceltem Polyester
Bequeme Jacke aus weichem, elastischem und funktionellem Recyclingpolyester mit zwei Taschen. • Bequeme Jacke • Weiches, funktionelles Recyclingpolyester • Ergonomische, elastische Paßform • Zwei Taschen
Weitere Informationen:
Modell:
1909134
Größe:
4XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt) Melange-Farben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Club Cobolt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.