Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt ADV Unify FZ Hood W XXL Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt ADV Unify FZ Hood W XXL Navy
Craft Sweatshirt ADV Unify FZ Hood W XXL Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1909133-390000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909133-390000-8
EAN/GTIN:
     7318573457552
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Kapuzenjacke
Bequeme Kapuzenjacke aus weichem, elastischem und funktionellem Recyclingpolyester mit zwei Taschen. • Bequeme Kapuzenjacke • Weiches, funktionelles Material • Ergonomische, elastische Paßform • Kapuze mit Kordelzug • Zwei Taschen
Weitere Informationen:
Modell:
1909133
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt) Melange-Farben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Navy
Waschhinweis:
MachineWash40;WashInsideOut;WashWSimilarColors;DoNotIronDirectlyOnPrint;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersBeforeWash;DoNotUseSoftener
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.