Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt ADV Unify FZ Hood M S Rhubarb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt ADV Unify FZ Hood M S Rhubarb
Craft Sweatshirt ADV Unify FZ Hood M S Rhubarb
Artikel-Nr.:
     6906-1909132-488000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909132-488000-4
EAN/GTIN:
     7318573674645
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Bequeme Kapuzenjacke aus weichem, elastischem und funktionellem Recyclingpolyester mit zwei Taschen. • Bequeme Kapuzenjacke • Weiches, funktionelles Recyclingpolyester • Ergonomische, elastische Paßform • Kapuze mit Kordelzug • Zwei Taschen
Weitere Informationen:
Modell:
1909132
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt) Melange-Farben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Rhubarb
Waschhinweis:
MachineWash40;WashInsideOut;WashWSimilarColors;DoNotIronDirectlyOnPrint;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersBeforeWash;DoNotUseSoftener
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.