Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweatshirt ADV Unify FZ Hood M M Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweatshirt ADV Unify FZ Hood M M Navy
Craft Sweatshirt ADV Unify FZ Hood M M Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1909132-390000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909132-390000-5
EAN/GTIN:
     7318573456890
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Bequeme Kapuzenjacke aus weichem, elastischem und funktionellem Recyclingpolyester mit zwei Taschen. • Bequeme Kapuzenjacke • Weiches, funktionelles Recyclingpolyester • Ergonomische, elastische Paßform • Kapuze mit Kordelzug • Zwei Taschen
Weitere Informationen:
Modell:
1909132
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Einfarbig: 100% Polyester (recycelt) Melange-Farben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester
Farbe:
Navy
Waschhinweis:
MachineWash40;WashInsideOut;WashWSimilarColors;DoNotIronDirectlyOnPrint;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersBeforeWash;DoNotUseSoftener
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.