| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1908913-950000-146 Herst.-Nr.: 1908913-950000-146 EAN/GTIN: 7318573330688 |
| |
|
| | |
| Weiche und lässige Sweatshorts in sportlichem Look für entspannte Momente abseits des Spielfelds. Die angenehm weiche Polyester- Baumwollmischung garantiert höchsten Tragekomfort mit leichter Funktion. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsoren- oder Firmenlogos. Weitere Informationen: | | Modell: | 1908913 | Größe: | 146/152 | Ursprungsland: | BD | Geschlecht: | Junior | Material: | 65% Polyester 35% Baumwolle | Farbe: | Grey Melange | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6103430000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda |
| | |
| |