| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1908908-999000-7 Herst.-Nr.: 1908908-999000-7 EAN/GTIN: 7318573331418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weiche und lässige Jogginghose in sportlichem Look für entspannte Momente abseits des Spielfelds. Die angenehm weiche Polyester- Baumwollmischung garantiert höchsten Tragekomfort mit leichter Funktion. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsoren- oder Firmenlogos. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1908908 | Größe: | XL | Ursprungsland: | BD | Geschlecht: | Men | Material: | 65% Polyester 35% Baumwolle | Farbe: | Black | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6103430000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |