Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Hoodie Community FZ Hoodie M S Bright Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Hoodie Community FZ Hoodie M S Bright Red
Craft Hoodie Community FZ Hoodie M S Bright Red
Artikel-Nr.:
     6906-1908905-430000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908905-430000-4
EAN/GTIN:
     7318573330961
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacken herren
kapuzenjacke
kapuzenjacke s
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss, angenehmer Paßform und sportlichem Look für entspannte Momente abseits des Spielfelds. Die angenehm weiche Polyester- Baumwollmischung garantiert höchsten Tragekomfort mit leichter Funktion. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsoren- oder Firmenlogos.
Weitere Informationen:
Modell:
1908905
Größe:
S
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Men
Material:
65% Polyester 35% Baumwolle
Farbe:
Bright Red
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309100
... > Lager 6906 > Craft > Hoodie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.