Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Windbreaker Essence Light Wind Vest M 3XL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Windbreaker Essence Light Wind Vest M 3XL Black
Craft Windbreaker Essence Light Wind Vest M 3XL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908814-999000-9
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908814-999000-9
EAN/GTIN:
     7318573280662
Suchbegriffe:
Herrenweste
Recyclingpolyesterweste
Ultraleichte, windschützende und wasserabweisende Weste (DWR behandelt) mit durchgehendem Reißverschluss vorne und optimaler Atmungsaktivität. • Ultraleichtes Material • Winddichtes und wasserabweisendes Material (DWR behandelt) • Elastisches Mesh am Rücken für mehr Belüftung und optimale Bewegungsfreiheit • Einsatz von recyceltem Polyester • Dauerhaft wasserabweisend (DWR) • Geringes Packvolumen - lässt sich in Trikottasche verstauen • Elastischer Bund • Gebürstete Krageninnenseite für mehr Komfort • Design-Elemente die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1908814
Größe:
3XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Hauptmaterial: 85% Polyester (recycelt), 15% Polyester, Seiteneinsätze: 90% Polyamid, 10% Elastan, Hauptmaterial Rückseite: 90% Polyamid, 10% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;Ventair
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.